Doortex Schmutzfangmatte ADVANTAGE/ FC49180DCBLV, 120x180 cm, blau, rechteckig

Artikelnummer: Z00022140
EAN: 5060044744051
Herstellernummer: FC49180DCBLV
Doortex Schmutzfangmatte ADVANTAGE/ FC49180DCBLV, 120x180 cm, blau, rechteckig
Inkl. Steuern: 69,33 € VE 1 Stück Netto 58,26 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

Artikel aktuell nicht lieferbar E-Mail bei Verfügbarkeit

Beschreibung

• ideal für den Eingangsbereich zu Hause, in der Verwaltung und Industrie • reißfest, formbeständig und resistent • einfache Reinigung per Staubsauger • Oberfläche: 100% Polypropylen • rutschfeste Unterseite: 100% Vinyl (Anti-Slip)

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Farbe blau
Inhalt 1
Textilkennzeichnung Oberfläche 100% Polypropylene, Unterfläche 100% Vinyl
Format 120 x 180 cm
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen