Schmutzfangmatte braun B.600xL.900mm Velours waschbar

Artikelnummer: Z00065086
EAN: 4002629761887
Herstellernummer: 618/5542
Schmutzfangmatte braun B.600xL.900mm Velours waschbar
Inkl. Steuern: 27,33 € VE 1 Stück (0,54 m²) Netto 22,97 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten
50,61 € / 1 m²

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

Artikel aktuell nicht lieferbar E-Mail bei Verfügbarkeit

Beschreibung

waschbar · rutschfester PVC-Rücken · robust und vielfältig einsetzbar · packt den Schmutz und schützt Teppiche, Marmor und Parkett · für den Zwischenbereich · Matten waschbar bis 30 °C

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Mattenbreite (mm) 600
Mattenlänge (mm) 900
Farbe braun
Stärke ca. (mm) 7
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen