Nomad Nomad Schmutzfangmatte/ 45SZ915, 90 x 150 cm, schwarz

Artikelnummer:  
Z00024552
EAN:  
53134375446209
Herstellernummer:  
45SZ915

Lieferung in 1 Werktag.

124,00 €

Netto 104,20 € - versandkostenfrei

Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten
In die Warenkiste Express-Kauf mit PayPal
Produktdetails ausdrucken Link teilen
Diese Produkt teilen auf:

Technische daten

Farbe schwarz
Textilkennzeichnung 71,19% Polypropylen , 16,95% Polyester, 11,86% Polyamid
Format 90 x 150 cm
Alle technische daten

Produktbeschreibung

• textiler Bodenbelag mit patentierter Polypropylen-2-Faserstruktur für Innenbereiche • während die feine Faser große Mengen Nässe aufnimmt, stoppt die grobe Faser den Schmutz und nimmt ihn in sich auf • der Belag ist mit einem durchgehend festen Vinyl-Rücken ausgestattet, der nicht nur den Bodenbelag vor Schmutz und Nässe schützt, sondern auch für eine sichere Verlegung sorgt • Rutschhemmung: BGR 181-DIN 51130: R12/V10
Alle produktdetails

Datenblätter zum Produkt

makita Akku-Schlagbohrschrauber 18V, 2 x 1,5Ah Akkus, inkl. 96tlg. Zubehörset, DHP453RYX2 - 22%
239,99 € UVP 308,21 €
DeWALT Akku-Bohrschrauber BL 14,4 V, 2 x 2 Ah Li-Ion Akku, bürstenlose Motor-Technologie - 28%
196,90 € UVP 273,00 €
Hettich Schnellmontage-Scharnier Anschlag Seitenwand Kr. 12,5
2,59 €
Bosch Professional Akku-Schlagbohrschrauber GSB 18V-85 C, Solo Version, L-BOXX - 22%
199,24 € UVP 255,85 €
CTEK Hochfrequenzladegerät MXS 5.0, 12 V, 5 A mit LED-Display
69,90 €
Bosch Professional Akku-Bohrschrauber GSR 18 V-EC FC2, 2 x 5,0 Ah Li-Ion Akku, 1 Aufsatz, L-BOXX - 28%
359,00 € UVP 498,61 €
3M Kopfschutz-Kombination G3000M Peltor, orange
36,00 €
Bosch Schleifplatte Starlock AVI 93 G, 93 mm - 48%
6,00 € UVP 11,58 €
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Fax: 0 211 957 43 600

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

[email protected]

Nach oben