Fußmatte mit Bürsten B.400xL.600mm Stärke 23mm

Artikelnummer: Z00065108
EAN: 8717825694421
Fußmatte mit Bürsten B.400xL.600mm Stärke 23mm
Inkl. Steuern: 46,59 € VE 1 Stück (0,24 m²) Netto 39,15 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten
194,13 € / 1 m²

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 1 Werktag.
Bei Bestellung bis 14 Uhr Lieferung am nächsten Werktag.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

absolut witterungsbeständig · rutschhemmend · kräftige Kunststoffborsten für hohen Reinigungseffekt · fest verankert in Kunststoff-Profilleisten, anthrazit (PVC-geschäumt) · Höhe 23 mm

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Mattenbreite (mm) 400
Mattenlänge (mm) 600
Stärke (mm) 23
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen