Schmutzfangmatte anthr. B.1200xL.1800mm Vinyl-Beschichtung

Artikelnummer: Z00065100
EAN: 8717825691178
Schmutzfangmatte anthr. B.1200xL.1800mm Vinyl-Beschichtung
Inkl. Steuern: 78,00 € VE 1 Stück Netto 65,55 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

Artikel aktuell nicht lieferbar E-Mail bei Verfügbarkeit

Beschreibung

Polypropylen 600 g/m², Höhe 6 mm · Rückseite rutschfeste Vinyl-Beschichtung · Schmutz, Staub und Nässe bleiben in der Matte · vielseitig einsetzbar · für den Zwischenbereich

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Mattenbreite (mm) 1200
Mattenlänge (mm) 1800
Farbe anthrazit
Stärke ca. (mm) 6
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen