Schmutzfangmatte braun B.600xL.800mm m.Doppelfunktion

Artikelnummer: Z00065115
EAN: 8717825697637
Schmutzfangmatte braun B.600xL.800mm m.Doppelfunktion
Inkl. Steuern: 26,00 € VE 1 Stück Netto 21,85 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 1 Werktag.
Bei Bestellung bis 14 Uhr Lieferung am nächsten Werktag.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

hochwertige Matte in Kombination von Schlinge und Velours (30% Polypropylen 70% Polyamid) 550 g/m2 · Schmutz, Staub und Nässe bleiben in der Matte · Rückseite mit rutschfester Vinyl-Beschichtung, Höhe 9 mm

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Mattenbreite (mm) 600
Mattenlänge (mm) 800
Stärke (mm) 9
Farbe braun
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen