Schmutzfangmatte grau B.450xL.600mm Vinyl-Beschichtung

Artikelnummer: Z00065092
EAN: 8717825691000
Schmutzfangmatte grau B.450xL.600mm Vinyl-Beschichtung
Inkl. Steuern: 10,89 € VE 1 Stück Netto 9,15 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 1 Werktag.
Bei Bestellung bis 14 Uhr Lieferung am nächsten Werktag.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Polypropylen 600 g/m², Höhe 6 mm · Rückseite rutschfeste Vinyl-Beschichtung · Schmutz, Staub und Nässe bleiben in der Matte · vielseitig einsetzbar · für den Zwischenbereich

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Mattenbreite (mm) 400
Mattenlänge (mm) 600
Farbe Grau
Stärke ca. (mm) 6
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen