Schmutzfangmatte grau B.600xL.900mm

Artikelnummer: Z00065103
EAN: 8717825691727
Schmutzfangmatte grau B.600xL.900mm
Inkl. Steuern: 41,00 € VE 1 Stück Netto 34,45 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 1 Werktag.
Bei Bestellung bis 14 Uhr Lieferung am nächsten Werktag.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Objekt-Qualität für stark frequentierte Eingangsbereiche wie Hotels, Industrie, öffentliche Verwaltungen · Polyamide 800 g/m², Höhe 6 mm · Rückseite rutschfeste Vinyl-Beschichtung · Schmutz, Staub und Nässe bleiben in der Matte · vielseitig einsetzbar, ideal geeignet für den Übergang zwischen Außen- und Innenbereich

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Mattenbreite (mm) 600
Mattenlänge (mm) 900
Farbe Grau
Stärke ca. (mm) 8
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen