Fellowes Fußstütze Energizer/8068001 B 45,4 x H 13 x T 33,6 cm schwarz/blau

Artikelnummer:  
Z00496416
EAN:  
50043859675505
Herstellernummer:  
8068001
Marke: 
Fellowes
Fellowes

Lieferung in 1 Werktag.

55,03 €

Netto 46,24 € - zzgl. Versand

Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten
In die Warenkiste Express-Kauf mit PayPal
Produktdetails ausdrucken Link teilen
Diese Produkt teilen auf:

Technische daten

Inhalt 1
Alle technische daten

Produktbeschreibung

• innovative Reflexzonen-Massageoberfläche aus Gummi mindert Stress und belebt müde Füße • Fußstütze verbessert die Körperhaltung, die Durchblutung in den Beinen und reduziert den Druck auf den unteren Rücken • die Plattform ist frei beweglich und in 3 Höhen einstellbar: 100mm, 135mm and 165mm • Winkel ist variabel und ermöglicht eine schaukelnde Bewegung für optimale Blutzirkulation
Alle produktdetails

Datenblätter zum Produkt

makita Akku-Schlagbohrschrauber 18V, 2 x 1,5Ah Akkus, inkl. 96tlg. Zubehörset, DHP453RYX2 - 22%
239,99 € UVP 308,21 €
Hettich Schnellmontage-Scharnier Anschlag Seitenwand Kr. 12,5
2,59 €
Bosch Schleifplatte Starlock AVI 93 G, 93 mm - 48%
6,00 € UVP 11,58 €
CTEK Hochfrequenzladegerät MXS 5.0, 12 V, 5 A mit LED-Display
69,90 €
DeWALT Akku-Bohrschrauber BL 14,4 V, 2 x 2 Ah Li-Ion Akku, bürstenlose Motor-Technologie - 28%
196,90 € UVP 273,00 €
Bosch Professional Akku-Schlagbohrschrauber GSB 18V-85 C, Solo Version, L-BOXX - 22%
199,24 € UVP 255,85 €
Bosch Professional Akku-Bohrschrauber GSR 18 V-EC FC2, 2 x 5,0 Ah Li-Ion Akku, 1 Aufsatz, L-BOXX - 28%
359,00 € UVP 498,61 €
HAZET Reifenfüll-Messgerät 9041-1 - 30%
26,23 € UVP 37,66 €
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Fax: 0 211 957 43 600

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

[email protected]

Nach oben