Fußstütze Relax grau 450x350mm Aussparung f.Fußschalter 4-fach höhenverstellb.

Artikelnummer: Z00065380
EAN: 4003801795072
Fußstütze Relax grau 450x350mm Aussparung f.Fußschalter 4-fach höhenverstellb.
Inkl. Steuern: 35,35 € VE 1 Stück Netto 29,71 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 1 Werktag.
Bei Bestellung bis 14 Uhr Lieferung am nächsten Werktag.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

entlastet Füße und Beine, entspannt die Muskulatur, fördert die richtige Sitzhaltung · die gerippte Trittplatte wird mittels Druckknopf in die abgerundeten Seitenteile positioniert · in 4 Höhenstufen verstellbar · die Einstellung des Neigungswinkels wird durch den Druck des Fußes und durch eine Mikrorastung unterstützt · Höhenverstellbereich von ca. 30 bis 165 mm · Trittfläche 450 x 350 mm · Gesamtmaße B 520 x T 350 x H 140 mm

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Höhenverstellung (mm) 30 - 165
Höhe (mm) 140
Farbe lichtgrau, RAL 7035
Breite 520
Tiefe (mm) 350
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen