Fußventil York G3/4Zoll Ms.58 10bar KARASTO

Artikelnummer: Z00035942
EAN: 4015933026412
Herstellernummer: 1693
Fußventil York G3/4Zoll Ms.58 10bar KARASTO
Inkl. Steuern: 14,02 € VE 1 Stück Netto 11,78 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 1 Werktag.
Bei Bestellung bis 14 Uhr Lieferung am nächsten Werktag.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Messing (Ms 58) · Ventilkörper warmgepreßt · Saugkorb (fest verbunden mit Ventilkörper) feinmaschiges Geflecht Nirostahl · federbelastetes Ventil (funktionsfähig in jeder Einbaustellung) Kunststoff (Nylon) mit Dichtung NBR · 65º Shore · Schließfeder Nirostahl · Betriebstemperatur (Wasser) 0 ºC bis +90 ºC, (Luft) -20 ºC bis +110 ºC

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Innengewinde 3/4
Innengewinde mm 19
Breite (mm) 42
Betriebsdruck (bar) 10
Material Messing (Ms 58)
Länge (mm) 82
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen