5/2-Wege Fußventil G1/4" mit Raste 4191

Artikelnummer: Z00092676
Herstellernummer: 4191
5/2-Wege Fußventil G1/4" mit Raste 4191
Inkl. Steuern: 85,45 € VE 1 Stück Netto 71,81 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

Lieferung in 1 Werktag.
Bei Bestellung bis 14 Uhr Lieferung am nächsten Werktag.

Beschreibung

Werkstoffe:
Ventil: Aluminium, Körper: Kunststoff (Typ Heavy Duty: Aluminium), Fußpedal: Aluminium (Typ Standard: Kunststoff)
Temperaturbereich:
-10°C bis max. +60°C
Betriebsdruck:
2,5 - 10 bar (Baureihe Heavy Duty: 0 - 10 bar)
Medien:
geölte und ungeölte, gefilterte Druckluft

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Funktion 5/2-Wege
Gewinde G 1/4"
Symbol z_ft410s_k.eps
Ausführung Raste
Durchfluss 650 LPM
Baureihe Baureihe Standard
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen