5/2-Wege Fußventil G1/4" mit Raste

Artikelnummer: Z00092677
Herstellernummer: 4192
5/2-Wege Fußventil G1/4" mit Raste
Inkl. Steuern: 168,78 € VE 1 Stück Netto 141,83 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 1 Werktag.
Bei Bestellung bis 14 Uhr Lieferung am nächsten Werktag.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Werkstoffe:
Ventil: Aluminium, Körper: Kunststoff (Typ Heavy Duty: Aluminium), Fußpedal: Aluminium (Typ Standard: Kunststoff)
Temperaturbereich:
-10°C bis max. +60°C
Betriebsdruck:
2,5 - 10 bar (Baureihe Heavy Duty: 0 - 10 bar)
Medien:
geölte und ungeölte, gefilterte Druckluft

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Funktion 5/2-Wege
Gewinde G 1/4"
Ausfuehrung Raste
Durchfluss 800 LPM
Baureihe Baureihe Solid
Symbol z_ft410s_k.eps
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen