5/3-Wege Fußventil G1/2" Feder, entlüftet

Artikelnummer: Z00097407
Herstellernummer: 69224
5/3-Wege Fußventil G1/2" Feder, entlüftet
Inkl. Steuern: 181,78 € VE 1 Stück Netto 152,76 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 1 Werktag.
Bei Bestellung bis 14 Uhr Lieferung am nächsten Werktag.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Werkstoffe:
Ventilkörper: Aluminium, Fußpedal: Aluminium, Dichtungen: NBR
Temperaturbereich:
-10°C bis max. +60°C
Betriebsdruck:
1,5 - 8 bar (Typ 1/2": 0 - 8 bar)
Medien:
geölte und ungeölte, gefilterte Druckluft

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Funktion 5/3-Wege (Mittelstellung entlüftet)
Gewinde G 1/2"
Ausfuehrung Federrückstellung
Durchfluss 5.000 LPM
Symbol z_ft630s.eps
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen