5/3-Wege Fußventil G1/4" Feder, entlüftet

Artikelnummer: Z00092675
Herstellernummer: 4193
5/3-Wege Fußventil G1/4" Feder, entlüftet
Inkl. Steuern: 195,14 € VE 1 Stück Netto 163,98 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 1 Werktag.
Bei Bestellung bis 14 Uhr Lieferung am nächsten Werktag.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Werkstoffe:
Ventil: Aluminium, Körper: Kunststoff (Typ Heavy Duty: Aluminium), Fußpedal: Aluminium (Typ Standard: Kunststoff)
Temperaturbereich:
-10°C bis max. +60°C
Betriebsdruck:
2,5 - 10 bar (Baureihe Heavy Duty: 0 - 10 bar)
Medien:
geölte und ungeölte, gefilterte Druckluft

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Funktion 5/3-Wege (Mittelstellung entlüftet)
Gewinde G 1/4"
Ausfuehrung Federrückstellung
Durchfluss 1.200 LPM
Baureihe Baureihe Wippenventil
Symbol z_ft640s_k.eps
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen