• Kunden, die dieses Produkt angesehen haben, haben ebenso folgendes angesehen

RIEGLER 3/2-Wege Fußventile (monostabil, nicht rastend, m. Fußschutz) Anschl. M5 Scha...

Artikelnummer:  
Z00325034 
EAN:  
4047322096546 
Herstellernummer:  
513.102 
Marke:  
RIEGLER 

0 Varianten verfügbar

Nutzen Sie die Filter, um den passenden Artikel auszuwählen.

Bitte wählen Sie eine Variante

Artikel aktuell nicht lieferbar

38,53 €

Netto 32,38 € - zzgl. Versand

Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten
Produktdetails ausdrucken Link teilen
Diese Produkt teilen auf:

Technische daten

Anschluss M5
Betriebsdruck 2,5 - 10 bar
Durchfluss bei 6,3 bar und 0,5 bar 60 Nl/min (4 mm und M5), 640 Nl/min (G 1/4)
Durchfluss bei 6,3 bar und 1,0 bar 95 Nl/min (4 mm und M5), 840 Nl/min (G 1/4)
Schaltbild 20
Temperaturbereich -10 °C bis +60 °C
Alle technische daten

Produktbeschreibung

3/2-Wege Fußventile (monostabil, nicht rastend, mit Fußschutz) Anschluss M5 Schaltbild 20 / Fußventile in 3/2- und 5/2-Wege-Ausführung, bistabil und monostabil (nicht rastend). / Weitere Angaben Datenblatt auf Anfrage / Anschluss M5 / Temperaturbereich -10 °C bis °C / Durchfluss bei 6,3 bar und 0,5 bar 60 Nl/min (4 mm und M5), 640 Nl/min (1/4) / Durchfluss bei 6,3 bar und 1,0 bar 95 Nl/min (4 mm und M5), 840 Nl/min (1/4) / Schaltbild 20 / Betriebsdruck 2,5 - 10 bar
Alle produktdetails

Datenblätter zum Produkt

Bosch Professional Akku-Schlagbohrschrauber GSB 18V-85 C, mit 2 x 5,0 Ah Li-Ion Akku, L-BOXX - 31%
420,81 € UVP 605,71 €
carolus Steckschlüssel-Satz ½ - 23%
77,94 € UVP 101,03 €
GEDORE S 8393 Zangen-Satz 3-tlg. bestehend aus Kraft-Kombinationszange, Kraft-Seitenschneider und Universalzange - 16%
34,99 € UVP 41,53 €
VIGOR Außenvierkant Antrieb 6,3 = ¼ - 24%
9,00 € UVP 11,78 €
HAZET Schraubendreher-Satz 810/6 - Kreuzschlitz Profil PH, Schlitz Profil - Anzahl Werkzeuge: 6 - 41%
14,68 € UVP 24,99 €
HAZET Magnet-Schale 150 mm Durchmesser 197-3 - 33%
7,72 € UVP 11,48 €
VIGOR Steckschlüssel-Satz Vierkant V2461 (6,3 mm, ¼ Zoll, 10 mm, ⅜ Zoll, 12,5 mm, ½ Zoll, drei Umschaltknarren, 172-teilig - 53%
87,37 € UVP 184,45 €
HAZET Mechaniker-Matte 195-5 - 36%
26,99 € UVP 42,42 €
Beratung & Bestellung

Sie haben Fragen oder Anregungen,
möchten eine Bestellung tätigen?
Wir sind gerne fur Sie da, telefonish,
per E-Mail oder Fax

Nach oben