3/2-Wege Fußventile (monostabil, nicht rastend, o. Fußschutz) Anschl. M5 Scha...

Artikelnummer: Z00325032
EAN: 4047322096522
Herstellernummer: 513.100
3/2-Wege Fußventile (monostabil, nicht rastend, o. Fußschutz) Anschl. M5 Scha...
Inkl. Steuern: 26,33 € VE 1 Stück Netto 22,13 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

Artikel aktuell nicht lieferbar E-Mail bei Verfügbarkeit

Beschreibung

3/2-Wege Fußventile (monostabil, nicht rastend, ohne Fußschutz) Anschluss M5 Schaltbild 20 / Fußventile in 3/2- und 5/2-Wege-Ausführung, bistabil und monostabil (nicht rastend). / Weitere Angaben Datenblatt auf Anfrage / Anschluss M5 / Temperaturbereich -10 °C bis °C / Durchfluss bei 6,3 bar und 0,5 bar 60 Nl/min (4 mm und M5), 640 Nl/min (1/4) / Durchfluss bei 6,3 bar und 1,0 bar 95 Nl/min (4 mm und M5), 840 Nl/min (1/4) / Schaltbild 20 / Betriebsdruck 2,5 - 10 bar

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Betriebsdruck 2,5 - 10 bar
Durchfluss bei 6,3 bar und 1,0 bar 95 Nl/min (4 mm und M5), 840 Nl/min (G 1/4)
Schaltbild 20
Durchfluss bei 6,3 bar und 0,5 bar 60 Nl/min (4 mm und M5), 640 Nl/min (G 1/4)
Temperaturbereich -10 °C bis +60 °C
Anschluss M5
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen