5/2-Wege Fußventile (bistabil, rastend, m. Fußschutz) Anschl. G 1/4 Schaltbil...

Artikelnummer: Z00325039
EAN: 4047322096591
Herstellernummer: 513.107
5/2-Wege Fußventile (bistabil, rastend, m. Fußschutz) Anschl. G 1/4 Schaltbil...
Inkl. Steuern: 67,04 € VE 1 Stück Netto 56,34 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

Artikel aktuell nicht lieferbar E-Mail bei Verfügbarkeit

Beschreibung

5/2-Wege Fußventile (bistabil, rastend, mit Fußschutz) Anschluss G 1/4 Schaltbild 23 / Fußventile in 3/2- und 5/2-Wege-Ausführung, bistabil und monostabil (nicht rastend). / Weitere Angaben Datenblatt auf Anfrage / Anschluss G 1/4 / Temperaturbereich -10 °C bis °C / Durchfluss bei 6,3 bar und 0,5 bar 60 Nl/min (4 mm und M5), 640 Nl/min (1/4) / Durchfluss bei 6,3 bar und 1,0 bar 95 Nl/min (4 mm und M5), 840 Nl/min (1/4) / Schaltbild 23 / Betriebsdruck 2,5 - 10 bar

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Anschluss G 1/4
Durchfluss bei 6,3 bar und 1,0 bar 95 Nl/min (4 mm und M5), 840 Nl/min (G 1/4)
Durchfluss bei 6,3 bar und 0,5 bar 60 Nl/min (4 mm und M5), 640 Nl/min (G 1/4)
Betriebsdruck 2,5 - 10 bar
Temperaturbereich -10 °C bis +60 °C
Schaltbild 23
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen