FETRA Gabelhubwagen 2114 - 2,0 to.

Artikelnummer: Z00349000
EAN: 4017976521145
Herstellernummer: 2114
FETRA Gabelhubwagen 2114 - 2,0 to.
UVP: 373,66 €   - Sie sparen 17%
Inkl. Steuern: 310,99 € VE 1 Stück Netto 261,34 € - zzgl. Spedition
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 3-5 Werktagen.

Lieferung per Spedition, bitte beachten Sie, dass für Retouren von Speditionsartikeln Versandkosten anfallen.
Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Rahmen und Gabeln in verwindungsfreier Schalenbauweise, gelb pulverbeschichtet. Hydraulische Handpumpe wartungsfrei gelagert. Stabile Stahlrohrdeichsel mit Gegenlager für Schubbetrieb, pulverbeschichtet schwarz, Deichselgriff pulverbeschichtet. Gabelrollen Ø x B = 80 x 93 mm. Bedienhebel für die Funktionen: Heben - Fahren - Senken. Lenkeinschlag 2 x 100°. Lenkräder Ø x B = 200 x 50 mm. Beräderung: Geringer Rollwiderstand, nicht kreidend.

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Tragkraft 2000 KG_tmp
Tragbreite 540 Millimeter
Gesamtbreite 540 Millimeter
TOTALSTOP möglich nein
Gabellänge 1150 Millimeter
Hubbereich 85-200 Millimeter
Gabelbreite 160 Millimeter
Gesamtlänge 1540 Millimeter

Andere Kunden kauften auch

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Fax: 0 211 957 43 600

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen