Handgabelhochhubwagen 0,5 to. HV 0516

Artikelnummer: Z00419865
EAN: 4050939004149
Pfaff
Handgabelhochhubwagen 0,5 to. HV 0516
Inkl. Steuern: 1.052,20 € VE 1 Stück Netto 884,20 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 5-10 Werktagen.

Lieferung per Spedition, bitte beachten Sie, dass für Retouren von Speditionsartikeln Versandkosten anfallen.
Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Handgabelhochhubwagen/Palettenheber Modell HV TH

Mit handhydraulischem Hub.

Ideal für den gelegentlichen innerbetrieblichen Einsatz zum Stapeln und Transportieren palettierter Lasten. - Sicherheitsdeichsel mit den Funktionen: Heben - Fahren - Senken - Kräftiges Hydraulikaggregat mit großem Hub je Hebelschlag, Schnellhub, Sicherheit durch Überlastventil - Absenken der Last mit dosierbarer Senkgeschwindigkeit - Robustes Fahrgestell mit je 2 Last- und Lenkrollen, Arretierung des Gerätes mit 1-seitiger Feststellvorrichtung

*Bereifung: PUR = Polyurethan-Rollen, PA = Polyamid-Rollen.

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

max. Hubhöhe (mm) 1.600
Modell HV 0516
Gabellänge (mm) 1.150
Bereifung PUR/PA Single
Tragfähigkeit 0,5
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen