Handgabelhochhubwagen 1,0 to. EHH PS 1020

Artikelnummer: Z00419869
EAN: 4025092250634
Pfaff
Handgabelhochhubwagen 1,0 to. EHH PS 1020
Inkl. Steuern: 3.522,10 € VE 1 Stück Netto 2.959,75 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 8 Werktagen.

Lieferung per Spedition, bitte beachten Sie, dass für Retouren von Speditionsartikeln Versandkosten anfallen.
Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Handgabelhochhubwagen Modell EHH PS

Mit elektrohydraulischem Hub, handverfahrbar.

Für den gelegentlichen bis mittleren Einsatz zum Stapeln und Transportieren von palettierten Lasten auch bei beengten Raumverhältnissen. - Leichte Handhabung durch Zwangslenkung der Lenkrollen - Hubeinrichtung mit elektrohydraulischem Kompaktaggregat, Überlastsicherung und einstellbares Senkbremsventil - Robustes Fahrgestell mit je 2 Last- und Lenkrollen, Arretierung des Gerätes mit Feststellvorrichtung - Batterie und Ladegerät sind im Lieferumfang enthalten

*Bereifung: VG = Vollgummi-Rollen, PA = Polyamid-Rollen, PUR = Polyurethan-Rollen.

Auch als Elektro-Geh-Gabelhochhubwagen lieferbar. Sprechen Sie uns an!

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

max. Hubhöhe (mm) 2.000
Modell EHH PS 1020
Gabellänge (mm) 1.150
Bereifung VG/PA Single
Tragfähigkeit 1,0
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen