PFAFF Handgabelhochhubwagen 1,2 to. EHH PS 1225

Lieferung in 8 Werktag.

4.793,28 €

Netto 4.027,97 € - versandkostenfrei

Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten
In die Warenkiste Express-Kauf mit PayPal
Produktdetails ausdrucken Link teilen
Diese Produkt teilen auf:

Technische daten

max. Hubhöhe 2.500 Millimeter
Tragfähigkeit 1,2 Tonne (metrische Tonne)
Modell EHH PS 1225
Bereifung PUR/PA Single
Gabellänge 1.150 Millimeter
Alle technische daten

Produktbeschreibung

Handgabelhochhubwagen Modell EHH PS

Mit elektrohydraulischem Hub, handverfahrbar.

Für den gelegentlichen bis mittleren Einsatz zum Stapeln und Transportieren von palettierten Lasten auch bei beengten Raumverhältnissen. - Leichte Handhabung durch Zwangslenkung der Lenkrollen - Hubeinrichtung mit elektrohydraulischem Kompaktaggregat, Überlastsicherung und einstellbares Senkbremsventil - Robustes Fahrgestell mit je 2 Last- und Lenkrollen, Arretierung des Gerätes mit Feststellvorrichtung - Batterie und Ladegerät sind im Lieferumfang enthalten

*Bereifung: VG = Vollgummi-Rollen, PA = Polyamid-Rollen, PUR = Polyurethan-Rollen.

Auch als Elektro-Geh-Gabelhochhubwagen lieferbar. Sprechen Sie uns an!
Alle produktdetails

Datenblätter zum Produkt

makita Akku-Schlagbohrschrauber 18V, 2 x 1,5Ah Akkus, inkl. 96tlg. Zubehörset, DHP453RYX2 - 22%
239,99 € UVP 308,21 €
HAZET Reifenfüll-Messgerät 9041-1 - 30%
26,23 € UVP 37,66 €
Hettich Schnellmontage-Scharnier Anschlag Seitenwand Kr. 12,5
2,59 €
HAZET 2-Wege Ausblaspistole 9040-4 - 26%
19,03 € UVP 25,58 €
CTEK Hochfrequenzladegerät MXS 5.0, 12 V, 5 A mit LED-Display
69,90 €
3M Kopfschutz-Kombination G3000M Peltor, orange
36,00 €
Bosch Schleifplatte Starlock AVI 93 G, 93 mm - 48%
6,00 € UVP 11,58 €
Pica - Marker Gerhard Möck Baumarker m.Graphitmine Köcher integr.Spitzer Pica Dry 3030
7,53 €
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Fax: 0 211 957 43 600

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

[email protected]

Nach oben