Spatengabel Ergonomic

Artikelnummer: Z00512764
EAN: 5905568902108
Herstellernummer: 133400
Spatengabel Ergonomic
Inkl. Steuern: 32,24 € VE 1 Stück Netto 27,09 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 2 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

FISKARS
Spatengabel Ergonomic

  • weniger Kraftaufwand durch längeren Stiel und ergonomische Form
  • absolut stabil durch qualitativ hochwertigen Bohrstahl
  • robuste Zinken zum Wenden von harten und steinigen Böden

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Werks-Nr. 133400
Bruttobreite (mm) 200
Bruttohöhe (mm) 130
Bruttolänge (mm) 1220
Bruttovolumen (m³) 0,032
EGUFER-Nummer 303679
Größe 122 cm

Andere Kunden kauften auch

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen