Xcat Kompostgabel, Größe: L

Artikelnummer: Z00508759
EAN: 6411501334824
Herstellernummer: 1003687
Xcat Kompostgabel, Größe: L
Inkl. Steuern: 39,02 € VE 1 Stück Netto 32,79 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 2 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

  • ´Zum Auflockern und Verteilen von Kompostmaterialien
  • verbesserte Ergonomie und optimaler Komfort
  • Komfortabler D-Griff ermögkicht immer die optimale Position der Hände
  • 4 Zinken
  • 26° Arbeitswinkel ermöglicht einen einfachen Umgang mit Kompostmaterialien

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Werks-Nr. 1003687
Breite (mm) 215
EGUFER-Nummer 303311
Größe 120 cm
Höhe (mm) 45
Länge (mm) 1250
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen