Blumengabel breit, Breite 7,5cm

Artikelnummer: Z00510630
EAN: 4078500893800
Herstellernummer: 8938-20
GARDENA
Blumengabel breit, Breite 7,5cm
Inkl. Steuern: 5,09 € VE 1 Stück Netto 4,28 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 2 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Blumengabel
  • zum An- und Umpflanzen
  • aus hochwertigem Qualitätsstahl
  • nicht verlängerbar
  • Abgabe nur im Displaykarton mit 20 Stück
  • Arbeitsbreite: 7,5 cm

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Werks-Nr. 8938-20
Breite (mm) 80
Bruttobreite (mm) 75
Bruttohöhe (mm) 25
Bruttolänge (mm) 295
Bruttovolumen (m³) 0,001
EGUFER-Nummer 3240380
Bezeichnung Blumengabel
Arbeitsbreite (cm) 7,5
Höhe (mm) 33
Länge (mm) 300
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen