Terraline Spatengabel mit T-Griff T-Griff

Artikelnummer: Z00512354
EAN: 4078500378109
Herstellernummer: 3781-20
Terraline Spatengabel mit T-Griff T-Griff
Inkl. Steuern: 31,04 € VE 1 Stück Netto 26,08 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 2 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

  • mit neuer Softec-Stoßdämpfung
  • extra großer Trittschutz
  • Gabelaus Qualitätsstahl

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Werks-Nr. 3781-20
Breite (mm) 190
EGUFER-Nummer 3239840
Größe 117 cm
Höhe (mm) 60
Länge (mm) 1170

Andere Kunden kauften auch

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen