Gabel Kunststoff weiß 25 Stück

Artikelnummer: Z00513584
EAN: 4008284411457
Herstellernummer: 411457
Gabel Kunststoff weiß 25 Stück
Inkl. Steuern: 2,06 € VE 1 Stück Netto 1,73 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

Artikel aktuell nicht lieferbar E-Mail bei Verfügbarkeit

Beschreibung

QUICKPACK
Gabel Kunststoff weiß

Der Klassiker beim Catering und bei Feiern ist und bleibt praktisches Einweggeschirr.

  • sind lebensmittelecht
  • eignen sich für warme/kalte Snacks, Salate und Torten

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Werks-Nr. 411457
Bruttobreite (mm) 220
Bruttohöhe (mm) 25
Bruttolänge (mm) 80
EGUFER-Nummer 521304
Farbe Weiß
Bezeichnung Gabel
Größe 16,5 cm
Material Kunststoff
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen