AMF Gabelspanneisen, abgeschrägt, DIN 6315-B, b1 = 18 mm, L = 160 mm

Artikelnummer: Z00436595
EAN: 4020772070526
AMF Gabelspanneisen, abgeschrägt, DIN 6315-B, b1 = 18 mm, L = 160 mm
Inkl. Steuern: 12,78 € VE 1 Stück Netto 10,74 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 2 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Gabelspanneisen, abgeschrägt

Ausführung: Abgeschrägt, aus Vergütungsstahl, lackiert, mit planparallelen Spann- und Auflageflächen.

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

B3 mm 15
B2 mm 48
B4 mm 8
L 160 Millimeter
Schraube M16/M18
A mm 30
B1 mm 18,0
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Fax: 0 211 957 43 600

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen