AMF Gabelspanneisen, abgeschrägt, DIN 6315-B, b1 = 22 mm, L = 250 mm

Artikelnummer: Z00436599
EAN: 4020772070564
AMF Gabelspanneisen, abgeschrägt, DIN 6315-B, b1 = 22 mm, L = 250 mm
Brutto Set-Preis 24,95 € Netto 20,97 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

Artikel aktuell nicht lieferbar E-Mail bei Verfügbarkeit

Beschreibung

Gabelspanneisen, abgeschrägt

Ausführung: Abgeschrägt, aus Vergütungsstahl, lackiert, mit planparallelen Spann- und Auflageflächen.

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

B3 mm 20
B2 mm 62
B1 mm 22,0
A mm 40
L 250 Millimeter
Schraube M20/M22
B4 mm 10
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Fax: 0 211 957 43 600

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

[email protected]