Gabelspanneisen, abgeschrägt, DIN 6315-B, b1 = 26 mm, L = 250 mm

Artikelnummer: Z00436602
EAN: 4020772070595
Gabelspanneisen, abgeschrägt, DIN 6315-B, b1 = 26 mm, L = 250 mm
Inkl. Steuern: 26,94 € VE 1 Stück Netto 22,64 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 2 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Gabelspanneisen, abgeschrägt

Ausführung: Abgeschrägt, aus Vergütungsstahl, lackiert, mit planparallelen Spann- und Auflageflächen.

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Schraube M24
A mm 40
B1 mm 26,0
B2 mm 66
B3 mm 20
B4 mm 10
L mm 250
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen