Gabelspanneisen, abgeschrägt, DIN 6315-B, b1 = 6,6 mm, L = 60 mm

Artikelnummer: Z00436589
EAN: 4020772070465
Gabelspanneisen, abgeschrägt, DIN 6315-B, b1 = 6,6 mm, L = 60 mm
Inkl. Steuern: 7,25 € VE 1 Stück Netto 6,09 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 8 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Gabelspanneisen, abgeschrägt

Ausführung: Abgeschrägt, aus Vergütungsstahl, lackiert, mit planparallelen Spann- und Auflageflächen.

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Schraube M6
A mm 12
B1 mm 6,6
B2 mm 19
B3 mm 6
B4 mm 3
L mm 60
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen