AMF Gabelspanneisen mit Nase, Nr. 6315 GN, b1 = 18 mm, L1 = 200 mm

Artikelnummer: Z00436611
EAN: 4020772070908
AMF Gabelspanneisen mit Nase, Nr. 6315 GN, b1 = 18 mm, L1 = 200 mm
Brutto Set-Preis 24,93 € Netto 20,95 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

Artikel aktuell nicht lieferbar E-Mail bei Verfügbarkeit

Beschreibung

Gabelspanneisen mit Nase, Nr. 6315 GN

Ausführung: Mit Nase, aus Vergütungsstahl, lackiert, mit planparallelen Spann- und Auflageflächen.

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

l1 mm 200
l2 mm 57
L3 mm 36
B3 mm 28
Schraube M16/M18
B2 mm 50
B1 mm 18
A mm 30
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Fax: 0 211 957 43 600

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

[email protected]