Gabelspanneisen mit Nase, Nr. 6315 GN, b1 = 22 mm, L1 = 250 mm

Artikelnummer: Z00436613
EAN: 4020772070922
AMF
Gabelspanneisen mit Nase, Nr. 6315 GN, b1 = 22 mm, L1 = 250 mm
Inkl. Steuern: 46,77 € VE 1 Stück Netto 39,30 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

Artikel aktuell nicht lieferbar E-Mail bei Verfügbarkeit

Beschreibung

Gabelspanneisen mit Nase, Nr. 6315 GN

Ausführung: Mit Nase, aus Vergütungsstahl, lackiert, mit planparallelen Spann- und Auflageflächen.

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Schraube M20/M22
A mm 40
B1 mm 22
B2 mm 60
B3 mm 35
l1 mm 250
l2 mm 68
L3 mm 45
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen