Gabelspanneisen mit Nase, Nr. 6315 GN, b1 = 26 mm, L1 = 315 mm

Artikelnummer: Z00436616
EAN: 4020772070953
AMF
Gabelspanneisen mit Nase, Nr. 6315 GN, b1 = 26 mm, L1 = 315 mm
Inkl. Steuern: 62,61 € VE 1 Stück Netto 52,61 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 8 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Gabelspanneisen mit Nase, Nr. 6315 GN

Ausführung: Mit Nase, aus Vergütungsstahl, lackiert, mit planparallelen Spann- und Auflageflächen.

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Schraube M24
A mm 40
B1 mm 26
B2 mm 70
B3 mm 43
l1 mm 315
l2 mm 83
L3 mm 56
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen