Gabelspanneisen mit Nase, Nr. 6315 GN, b1 = 33 mm, L1 = 400 mm

Artikelnummer: Z00436618
EAN: 4020772070977
Gabelspanneisen mit Nase, Nr. 6315 GN, b1 = 33 mm, L1 = 400 mm
Inkl. Steuern: 105,20 € VE 1 Stück Netto 88,40 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 8 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Gabelspanneisen mit Nase, Nr. 6315 GN

Ausführung: Mit Nase, aus Vergütungsstahl, lackiert, mit planparallelen Spann- und Auflageflächen.

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

B2 mm 80
B3 mm 50
Schraube M30
A mm 50
l2 mm 88
L3 mm 56
B1 mm 33
l1 mm 400
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen