AMF Gabelspanneisen mit rundem Spannansatz, DIN 6315-C, b1 = 18 mm, L1 = 200 mm

Artikelnummer: Z00436621
EAN: 4020772070748
AMF Gabelspanneisen mit rundem Spannansatz, DIN 6315-C, b1 = 18 mm, L1 = 200 mm
Brutto Set-Preis 33,31 € Netto 27,99 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 8 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Gabelspanneisen mit rundem Spannansatz

Ausführung: Mit rundem Spannansatz, aus Vergütungsstahl, lackiert, mit planparallelen Spann- und Auflageflächen.

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

L3 mm 36
Ø D 24 Millimeter
B1 mm 18
Schraube M16/M18
A mm 30
l2 mm 55
l1 mm 200
B2 mm 50
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Fax: 0 211 957 43 600

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

[email protected]