Gabelspanneisen mit rundem Spannansatz, DIN 6315-C, b1 = 22 mm, L1 = 250 mm

Artikelnummer: Z00436622
EAN: 4020772070762
Gabelspanneisen mit rundem Spannansatz, DIN 6315-C, b1 = 22 mm, L1 = 250 mm
Inkl. Steuern: 50,02 € VE 1 Stück Netto 42,03 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

Artikel aktuell nicht lieferbar E-Mail bei Verfügbarkeit

Beschreibung

Gabelspanneisen mit rundem Spannansatz

Ausführung: Mit rundem Spannansatz, aus Vergütungsstahl, lackiert, mit planparallelen Spann- und Auflageflächen.

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

A mm 40
B1 mm 22
l1 mm 250
B2 mm 60
Ø D 30 Millimeter
L3 mm 45
l2 mm 65
Schraube M20/M22
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen