Your company account is blocked and you cannot place orders. If you have questions, please contact your company administrator.

GARANTIA Deckel für Regentonne 400l rechteckig

Artikelnummer
Z19832340
EAN
4023122310150
Herstellernummer
3358/ 501302
Marke
GARANTIA
  • Kauf auf Rechnung
  • 30 Tage Rückgaberecht
  • Gratis Versand ab 29 €
51,99 € 43,69 € - zzgl. Versand
Bewertung:
0%
Lieferung in
2 Werktagen
verfügbar

versandkostenfrei ab 750 €i

Laden...
Artikelnummer
Z19832340
EAN
4023122310150
Herstellernummer
3358/ 501302
Marke
GARANTIA

Technische Daten

Artikel enthält Holznein
Ausführungfür Regentonne 400 L / eckig
Bruttobreite800.000 Millimeter
Bruttogewicht4.920 Kilogramm
Bruttohöhe60.000 Millimeter
Bruttolänge960.000 Millimeter
Bruttovolumen.046 Kubikmeter
EGUFER-Nummer305524
Farbegrün
Internet BildunterschriftDeckel für Regentonne
MaterialKunststoff
ProduktausführungZubehör Regentonnen
Werks-Nr.3358/ 501302
Zolltarifnummer39235090
mehr anzeigen
weniger anzeigen

Produktbeschreibung

Deckel für rechteckige Regentonne, Füllmenge 400 Liter
  • grün
  • starke Ausführung
mehr anzeigen
weniger anzeigen

Wichtige Hinweise & Dokumente