Your company account is blocked and you cannot place orders. If you have questions, please contact your company administrator.

GARANTIA Deckel für Regentonne rechteckig 210 Liter

Artikelnummer
Z19809247
EAN
4023122310143
Herstellernummer
3359/ 501301
Marke
GARANTIA
  • Kauf auf Rechnung
  • 30 Tage Rückgaberecht
  • Gratis Versand ab 29 €
45,99 € 38,65 € - zzgl. Versand
Bewertung:
0%
Lieferung in
2 Werktagen
verfügbar

versandkostenfrei ab 750 €i

Artikelnummer
Z19809247
EAN
4023122310143
Herstellernummer
3359/ 501301
Marke
GARANTIA

Technische Daten

Artikel enthält Holznein
Ausführungfür Regentonne 210 L / eckig
Bruttobreite700.000 Millimeter
Bruttogewicht2.890 Kilogramm
Bruttohöhe60.000 Millimeter
Bruttolänge700.000 Millimeter
Bruttovolumen.029 Kubikmeter
EGUFER-Nummer305523
Farbegrün
Internet BildunterschriftDeckel für Regentonne
MaterialKunststoff
ProduktausführungZubehör Regentonnen
Werks-Nr.3359/ 501301
Zolltarifnummer39235090
mehr anzeigen
weniger anzeigen

Produktbeschreibung

Deckel für rechteckige Regentonne, Füllmenge 210 Liter
  • grün
  • starke Ausführung
mehr anzeigen
weniger anzeigen

Wichtige Hinweise & Dokumente