Your company account is blocked and you cannot place orders. If you have questions, please contact your company administrator.

GARANTIA Deckel zu Regentonne 510L

Artikelnummer
Z19793119
EAN
4023122146070
Herstellernummer
500308
Marke
GARANTIA
  • Kauf auf Rechnung
  • 30 Tage Rückgaberecht
  • Gratis Versand ab 19 €
19,99 € 16,80 € - zzgl. Versand
Bewertung:
0%
Lieferung in
2 Werktagen
verfügbar

versandkostenfrei ab 750 €i

Artikelnummer
Z19793119
EAN
4023122146070
Herstellernummer
500308
Marke
GARANTIA

Technische Daten

Artikel enthält Holznein
Ausführungfür Regentonne 510 L / rund
Bruttobreite950.000 Millimeter
Bruttogewicht1.740 Kilogramm
Bruttohöhe60.000 Millimeter
Bruttolänge820.000 Millimeter
Bruttovolumen.047 Kubikmeter
EGUFER-Nummer305522
Farbegrün
Gewicht1.740 Kilogramm
MaterialKunststoff
ProduktausführungZubehör Regentonnen
Werks-Nr.500308
Zolltarifnummer39235090
mehr anzeigen
weniger anzeigen

Produktbeschreibung

  • grün
  • aus Polyethylen
  • rund
mehr anzeigen
weniger anzeigen

Wichtige Hinweise & Dokumente