Your company account is blocked and you cannot place orders. If you have questions, please contact your company administrator.

GARANTIA Regentonne eckig 203L mit Deckel und Hahn, Farbe: grün grün, mit Deckel und Hahn

Artikelnummer
Z19811225
EAN
4023122115045
Herstellernummer
501205
Marke
GARANTIA
  • Kauf auf Rechnung
  • 30 Tage Rückgaberecht
  • Gratis Versand ab 19 €
115,99 € 97,47 € - zzgl. Versand
Bewertung:
0%
Lieferung in
5 Werktagen
verfügbar

versandkostenfreii

Inhalt: 4 Stück(e) pro Packung(en)

Artikelnummer
Z19811225
EAN
4023122115045
Herstellernummer
501205
Marke
GARANTIA

Technische Daten

Artikel enthält Holznein
Ausführungrund
BezeichnungRegentonne eckig 203 l
Breite700.000 Millimeter
Bruttobreite700.000 Millimeter
Bruttogewicht5.100 Kilogramm
Bruttohöhe820.000 Millimeter
Bruttolänge700.000 Millimeter
Bruttotiefe700.000 Millimeter
Bruttovolumen.402 Kubikmeter
EGUFER-Nummer305492
Farbegrün
Fassungsvermögen.401 Kubikmeter
Füllmenge203 Liter
Gewicht700.000 Kilogramm
Höhe820.000 Millimeter
Inhalt200 L
Länge700.000 Millimeter
MaterialKunststoff
Maße70x70x82 cm
ProduktausführungRegentonne
Werks-Nr.501205
Zolltarifnummer39269097
mehr anzeigen
weniger anzeigen

Produktbeschreibung

  • mit Deckel und Hahn
mehr anzeigen
weniger anzeigen

Wichtige Hinweise & Dokumente