Your company account is blocked and you cannot place orders. If you have questions, please contact your company administrator.

GARANTIA Regentonne-Unterstand für Tonnen eckig 300l ,H:33cm

Artikelnummer
Z19805176
EAN
4023122111733
Herstellernummer
502004
Marke
GARANTIA
  • Kauf auf Rechnung
  • 30 Tage Rückgaberecht
  • Gratis Versand ab 19 €
34,99 € 29,40 € - zzgl. Versand
Bewertung:
0%
Lieferung in
2 Werktagen
verfügbar

versandkostenfreii

Artikelnummer
Z19805176
EAN
4023122111733
Herstellernummer
502004
Marke
GARANTIA

Technische Daten

Artikel enthält Holznein
Ausführungfür 300 L Regentonnen
Bruttobreite800.000 Millimeter
Bruttogewicht2.590 Kilogramm
Bruttohöhe350.000 Millimeter
Bruttolänge800.000 Millimeter
Bruttovolumen.224 Kubikmeter
EGUFER-Nummer305504
Farbegrün
Gewicht2.660 Kilogramm
Länge330.000 Millimeter
MaterialKunststoff
ProduktausführungZubehör Regentonnen
Werks-Nr.502004
Zolltarifnummer39269097
mehr anzeigen
weniger anzeigen

Produktbeschreibung

GRAF
Regentonne-Unterstand

für Tonnen eckig 300 L

mehr anzeigen
weniger anzeigen

Wichtige Hinweise & Dokumente