Your company account is blocked and you cannot place orders. If you have questions, please contact your company administrator.

GARDENA Akku-Rasenm.Set PowerMax Li40/41 inkl.Akku/Ladege.

Artikelnummer
Z19834253
EAN
4078500025409
Herstellernummer
05041-20
Marke
GARDENA
  • Kauf auf Rechnung
  • 30 Tage Rückgaberecht
  • Gratis Versand ab 29 €
582,99 € 489,91 € - zzgl. Versand
Bewertung:
0%
nicht verfügbar
Laden...
Artikelnummer
Z19834253
EAN
4078500025409
Herstellernummer
05041-20
Marke
GARDENA

Technische Daten

Arbeitsbreite41 Zentimeter
Artikel enthält Holznein
Breite520.000 Millimeter
Bruttobreite520.000 Millimeter
Bruttogewicht23.800 Kilogramm
Bruttohöhe430.000 Millimeter
Bruttolänge800.000 Millimeter
Bruttovolumen.179 Kubikmeter
Empfohlene Rasenflächebis 450 Quadratmeter
Gewicht21.800 Kilogramm
Höhe430.000 Millimeter
Länge800.000 Millimeter
Schnittbreite410 Millimeter
Schnitthöhe25...75 Millimeter
Volumen Fangeinrichtung50 Liter
Werks-Nr.05041-20
mehr anzeigen
weniger anzeigen

Produktbeschreibung

  • inklusive System-Akku BLi-40/160 und Schnellladegerät QC 40 für verschiedene Produkte einsetzbar
  • mit bürstenlosem PowerPlus-Motor
  • mit beschichtetem Stahldeck
  • ergonomisch geformte Griffe für komfortable und einfache Bedienung
  • zentrale Schnitthöhenverstellung: in 10 Stufen von 25 - 75 mm
  • Fangkorbvolumen: 50 Liter
  • klappbares Faltgestänge
  • intuitives Tastenfeld (An/Aus, Ladestandsanzeige, Eco-Modus)
mehr anzeigen
weniger anzeigen

Wichtige Hinweise & Dokumente