Your company account is blocked and you cannot place orders. If you have questions, please contact your company administrator.

GARDENA Akku-Rasenmäher PowerMax Li-18/32 ohne Akku

Artikelnummer
Z19788073
EAN
4078500031639
Herstellernummer
05039-55
Marke
GARDENA
  • Kauf auf Rechnung
  • 30 Tage Rückgaberecht
  • Gratis Versand ab 19 €
206,99 € 173,94 € - zzgl. Versand
Bewertung:
0%
Lieferung in
2 Werktagen
verfügbar

versandkostenfreii

Artikelnummer
Z19788073
EAN
4078500031639
Herstellernummer
05039-55
Marke
GARDENA

Technische Daten

Arbeitsbreite32 Zentimeter
Artikel enthält Holznein
Ausführung2 x 18V / 2,6Ah
Breite475.000 Millimeter
Bruttobreite385.000 Millimeter
Bruttogewicht15.000 Kilogramm
Bruttohöhe325.000 Millimeter
Bruttolänge655.000 Millimeter
Bruttovolumen.082 Kubikmeter
Empfohlene Rasenfläche230 Quadratmeter
Fangsack30 Liter
Fassungsvermögen.155 Kubikmeter
Gewicht12.000 Kilogramm
Gewicht mit Akkupack8.4 Kilogramm
Höhe420.000 Millimeter
Länge780.000 Millimeter
Rasenflächebis 230 Quadratmeter
Schnittbreite320 Millimeter
Schnitthöhe20...60 Millimeter
SeriennamePowerMax
Volumen Fangeinrichtung30 Liter
Werks-Nr.05039-55
mehr anzeigen
weniger anzeigen

Produktbeschreibung

  • ohne System-Akku und Ladegerät
  • mit bürstenlosem PowerPlus-Motor
  • ergonomisch geformte Griffe für komfortable und einfache Bedienung
  • zentrale Schnitthöhenverstellung (QuickFit): in 10 Stufen
    von 20 - 60 mm
  • Fangkorbvolumen: 30 Liter mit Füllstandsanzeige
  • deutlich mehr Gras in der Grasfangbox durch verbesserte und geführte Luftzirkulation (CnC Plus)
  • klappbares Faltgestänge
  • Rasenkamm ermöglicht randnahes Schneiden
mehr anzeigen
weniger anzeigen

Wichtige Hinweise & Dokumente