Your company account is blocked and you cannot place orders. If you have questions, please contact your company administrator.

GARDENA Akku-Rasenmäher PowerMax Li-40/41 ohne Akku

Artikelnummer
Z19837140
EAN
4078500025553
Herstellernummer
05041-55
Marke
GARDENA
  • Kauf auf Rechnung
  • 30 Tage Rückgaberecht
  • Gratis Versand ab 29 €
410,99 € 345,37 € - zzgl. Versand
Bewertung:
0%
nicht verfügbar
Laden...
Artikelnummer
Z19837140
EAN
4078500025553
Herstellernummer
05041-55
Marke
GARDENA

Technische Daten

Akkuspannung40 Volt
Arbeitsbreite41 Zentimeter
Artikel enthält Holznein
Ausführung40 V (max.) / 36V (nominal) / 4,2Ah
Breite520.000 Millimeter
Bruttobreite520.000 Millimeter
Bruttogewicht21.250 Kilogramm
Bruttohöhe435.000 Millimeter
Bruttolänge790.000 Millimeter
Bruttovolumen.179 Kubikmeter
Empfohlene Rasenfläche450 Quadratmeter
Fangsack50 Liter
Fassungsvermögen.178 Kubikmeter
Gewicht18.000 Kilogramm
Gewicht mit Akkupack20.6 Kilogramm
Höhe435.000 Millimeter
Länge790.000 Millimeter
Schnittbreite410 Millimeter
Schnitthöhe25...75 Millimeter
SeriennamePowerMax
Volumen Fangeinrichtung50 Liter
Werks-Nr.05041-55
mehr anzeigen
weniger anzeigen

Produktbeschreibung

  • ohne System-Akku und Ladegerät
  • mit bürstenlosem PowerPlus-Motor
  • mit beschichtetem Stahldeck
  • ergonomisch geformte Griffe für komfortable und einfache Bedienung
  • zentrale Schnitthöhenverstellung: in 10 Stufen von 25 - 75 mm
  • Fangkorbvolumen: 50 Liter
  • klappbares Faltgestänge
  • intuitives Tastenfeld (An/Aus, Ladestandsanzeige, Eco-Modus)
mehr anzeigen
weniger anzeigen

Wichtige Hinweise & Dokumente