Your company account is blocked and you cannot place orders. If you have questions, please contact your company administrator.

GARDENA Akku-Trimmer EasyCut Li-18/23R ohne Akku

Artikelnummer
Z19801283
EAN
4078500025485
Herstellernummer
09823-55
Marke
GARDENA
  • Kauf auf Rechnung
  • 30 Tage Rückgaberecht
  • Gratis Versand ab 19 €
74,99 € 63,02 € - zzgl. Versand
Bewertung:
0%
nicht verfügbar

versandkostenfreii

Artikelnummer
Z19801283
EAN
4078500025485
Herstellernummer
09823-55
Marke
GARDENA

Technische Daten

Akkuspannung18 Volt
Artikel enthält Holznein
AusführungTrimmer
Bezeichnungohne Akku
Bruttobreite233.000 Millimeter
Bruttogewicht3.500 Kilogramm
Bruttohöhe150.000 Millimeter
Bruttolänge940.000 Millimeter
Bruttovolumen.033 Kubikmeter
Gewicht2.400 Kilogramm
Gewicht mit Akkupack2.8 Kilogramm
Schnittbreite23 Zentimeter
Schnittkreisdurchmesser23 Zentimeter
SeriennameEasyCut
Werks-Nr.09823-55
mehr anzeigen
weniger anzeigen

Produktbeschreibung

  • Steilneigungsverstellung mit Fußpedal zum einfachen Abwinkeln des Trimmers. Für leichtes Arbeiten auch unter Hindernissen
  • RotorCut Schneidsystem: Langlebige Kunststoff-Messer
  • ausklappbarer Pflanzenschutzbügel zum Schutz von angrenzenden Pflanzen
  • Frontgriff individuell einstellbar
  • Teleskopstiel
  • Li-Ion System Accu BLi-18 nicht im Lieferumfang
  • Schnittkreis-Durchmesser: 230 mm
  • Gewicht: 2,1 kg
mehr anzeigen
weniger anzeigen

Wichtige Hinweise & Dokumente