Your company account is blocked and you cannot place orders. If you have questions, please contact your company administrator.

GARDENA Blumengabel

Artikelnummer
Z19797916
EAN
4078500023672
Herstellernummer
8952-20
Marke
GARDENA
  • Kauf auf Rechnung
  • 30 Tage Rückgaberecht
  • Gratis Versand ab 19 €
4,99 € 4,19 € - zzgl. Versand
Bewertung:
0%
Lieferung in
2 Werktagen
verfügbar

versandkostenfrei ab 19 €i

Artikelnummer
Z19797916
EAN
4078500023672
Herstellernummer
8952-20
Marke
GARDENA

Technische Daten

Arbeitsbreite7.5 Zentimeter
Artikel enthält Holznein
AusführungGabel
Bruttobreite80.000 Millimeter
Bruttogewicht.183 Kilogramm
Bruttohöhe33.000 Millimeter
Bruttolänge300.000 Millimeter
Bruttovolumen.001 Kubikmeter
Farbeanthrazit und blau
Gewicht.160 Kilogramm
GriffmaterialKunststoff
MaterialStahl
Mit Stielnein
Werks-Nr.8952-20
Zinken3
Zolltarifnummer82019000
mehr anzeigen
weniger anzeigen

Produktbeschreibung

  •  Wurzelschonendes An- und Umpflanzen
  • Korrosionsgeschützt
  • Arbeitsbreite 7,5 cm

 

mehr anzeigen
weniger anzeigen

Wichtige Hinweise & Dokumente