Your company account is blocked and you cannot place orders. If you have questions, please contact your company administrator.

GARDENA combisystem-Dachrinnenreiniger

Artikelnummer
Z19811931
EAN
4078500033664
Herstellernummer
03651-20
Marke
GARDENA
  • Kauf auf Rechnung
  • 30 Tage Rückgaberecht
  • Gratis Versand ab 19 €
21,99 € 18,48 € - zzgl. Versand
Bewertung:
0%
Lieferung in
2 Werktagen
verfügbar

versandkostenfreii

Artikelnummer
Z19811931
EAN
4078500033664
Herstellernummer
03651-20
Marke
GARDENA

Technische Daten

Arbeitsbreite9 Zentimeter
Artikel enthält Holznein
AufnahmeartStecksystem
Ausführunggeeignet für Combisystem-Teleskopstiel
BesteckungKunststoff
Breite180.000 Millimeter
Bruttobreite180.000 Millimeter
Bruttogewicht.533 Kilogramm
Bruttohöhe102.000 Millimeter
Bruttolänge528.000 Millimeter
Bruttovolumen.010 Kubikmeter
Farbeblau und anthrazit
Fassungsvermögen.010 Kubikmeter
Gewicht.456 Kilogramm
Höhe115.000 Millimeter
Länge525.000 Millimeter
MaterialKunststoff
ProduktausführungDachrinnenreiniger
SeriennameCombisystem
Werks-Nr.03651-20
Zolltarifnummer96039091
mehr anzeigen
weniger anzeigen

Produktbeschreibung

  • speziell zum Säubern und Ausräumen von Dachrinnen
  • 2 Schaber für effiziente Schmutzentfernung aus hochwertigem Kunststoff
  • Original GARDENA-Systemanschluss für Reinigung mit Wasser
  • stabile Borsten für gute Reinigungswirkung, speziell in Verbindung
    mit Wasser
  • individuelle Einstellung des Arbeitswinkels mit Schnellverschluss
  • mit Handgriff - Einsatz auch ohne combisystem-Stiel möglich
  • Besteckung: Bürste aus stabilem Kunststoff
  • empfohlener combisystem-Teleskopstiel zum Arbeiten bis in
    ca. 5 m Höhe
  • Arbeitsbreite: 9 cm
mehr anzeigen
weniger anzeigen

Wichtige Hinweise & Dokumente