Your company account is blocked and you cannot place orders. If you have questions, please contact your company administrator.

GARDENA combisystem-Obstpflücker

Artikelnummer
Z19827435
EAN
4078500033565
Herstellernummer
03115-20
Marke
GARDENA
  • Kauf auf Rechnung
  • 30 Tage Rückgaberecht
  • Gratis Versand ab 29 €
19,99 € 16,80 € - zzgl. Versand
Bewertung:
0%
Lieferung in
2 Werktagen
verfügbar

versandkostenfrei ab 29 €i

Laden...
Artikelnummer
Z19827435
EAN
4078500033565
Herstellernummer
03115-20
Marke
GARDENA

Technische Daten

Artikel enthält Holznein
Ausführungmit Gelenk
Breite175.000 Millimeter
Bruttobreite175.000 Millimeter
Bruttogewicht.303 Kilogramm
Bruttohöhe73.000 Millimeter
Bruttolänge490.000 Millimeter
Bruttovolumen.006 Kubikmeter
Fassungsvermögen.007 Kubikmeter
Gewicht.248 Kilogramm
GrößeØ 16 cm
Höhe80.000 Millimeter
Länge505.000 Millimeter
MaterialKunststoff
MaßeØ 16 cm
Mit Stielnein
ProduktausführungObstpflücker
SeriennameCombisystem
Werks-Nr.03115-20
Zolltarifnummer82019000
mehr anzeigen
weniger anzeigen

Produktbeschreibung

  • aus Vollkunststoff
  • Zähne zwischen den Öffnungen erleichtern das Pflücken von Obst
  • individuelle Einstellung des Arbeitswinkels mit Schnellverschluss
  • mit Handgriff - Einsatz auch ohne combisystem-Stiel möglich
  • Fangbeutel aus Netzmaterial
  • empfohlener combisystem-Teleskopstiel (Art. Nr. 373317 oder 373319) zum Arbeiten bis in ca. 5 m Höhe
mehr anzeigen
weniger anzeigen

Wichtige Hinweise & Dokumente