Your company account is blocked and you cannot place orders. If you have questions, please contact your company administrator.

GARDENA E-Rasenm.PowerMax 1600/37

Artikelnummer
Z19833081
EAN
4078500031073
Herstellernummer
05037-20
Marke
GARDENA
  • Kauf auf Rechnung
  • 30 Tage Rückgaberecht
  • Gratis Versand ab 29 €
223,99 € 188,23 € - zzgl. Versand
Bewertung:
0%
nicht verfügbar
Laden...
Artikelnummer
Z19833081
EAN
4078500031073
Herstellernummer
05037-20
Marke
GARDENA

Technische Daten

Arbeitsbreite37 Zentimeter
Artikel enthält Holznein
Breite540.000 Millimeter
Bruttobreite540.000 Millimeter
Bruttogewicht13.725 Kilogramm
Bruttohöhe430.000 Millimeter
Bruttolänge790.000 Millimeter
Bruttovolumen.183 Kubikmeter
Empfohlene Rasenfläche500 Quadratmeter
Fangsack45 mm Liter
Fassungsvermögen.183 Kubikmeter
Gewicht11.800 Kilogramm
Höhe430.000 Millimeter
Leistung1600 Watt
Leistungsaufnahme1600 Watt
Länge790.000 Millimeter
Schnittbreite370 Millimeter
Schnitthöhe20...60 Millimeter
Volumen Fangeinrichtung45 Liter
Werks-Nr.05037-20
mehr anzeigen
weniger anzeigen

Produktbeschreibung

  • 2 in 1: (inklusive Mulchen durch Mulcheinsatz)
  • ergonomisch geformte Griffe für komfortable und einfache Bedienung)
  • extra große Hinterräder
  • mit DuraEdge doppelgehärtete Präzisionsmesser
  • zentrale Schnitthöhenverstellung (QuickFit Plus): in 5 Stufen
    von 20 - 60 mm
  • Fangkorbvolumen: 45 Liter mit Füllstandsanzeige
  • deutlich mehr Gras in der Grasfangbox durch verbesserte und geführte Luftzirkulation (CnC Plus)
  • teleskopierbarer Handgriff
  • klappbares Faltgestänge
  • Rasenkamm ermöglicht randnahes Schneiden
mehr anzeigen
weniger anzeigen

Wichtige Hinweise & Dokumente